Пластична стега, црна UV resist 3.5x200

3 ден со ДДВ
3 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Сигурна најлонска врска за брзо организирање и поврзување на кабли и проводници.

Материјал: ПА 6.6 – Полииамид
Отпорност на температура (мин./макс.): од -40 до +85 °C
Температура при употреба (мин./макс.): од -10 до +85 °C
Без силикон: Да
Без халогени: Да

Документи
Каталошки број: 5502131
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите
Овој производ има минимална количина 100

Пакување

100 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Должина3.5x200
*
*
*
Спецификации на производот
Должина3.5x200