Кован насаден клуч за алуминиумски фелни ОК17

3.355 ден со ДДВ
3.355 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Димензија на погон: 1/2 инч
Тип на погон: Внатрешен квадрат
Тип на врв: За надворешен шестоаголник
Должина: 85 мм
Длабочина на клуч: 22 мм
Дизајн: Кован
Материјал: Челик
Површина: Бурнирана
Стандарди: ISO 1174, DIN 3121

Документи
Каталошки број: 071413017
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
ПрифатOK17
*
*
*
Спецификации на производот
ПрифатOK17