MetallGrund основна боја светло сива 25кг

4.590 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Алкиден основен премаз за нови и стари метални површини од челик, железо и други црни метали. Ја подготвува подлогата за завршно бојадисување.

• Тип: Алкиден основен премаз
• Намена: Грундирање и антикорозивна заштита на метал
• Клучни својства: Еднокомпонентен | Пакување 25 kg
• Предности: Добра адхезија | За внатрешна и надворешна средина
• Употреба: Челик | Стари премачкани метални површини

Документи
Каталошки број: 389017035
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

MetallGrund е еднокомпонентен алкиден основен премаз со антикорозивни пигменти за грундирање на нови и репарација на стари метални површини од челик, железо и други црни метали.

Најчеста примена

Основен слој за подобра адхезија и подготовка на метални површини пред нанесување завршни бои.

Клучни предности

• Сушење приближно 15 часа при 23 °C
• Препорачана дебелина на слој 40–50 μm
• Покриеност 130–160 g/m²

Начин на употреба

Премазот може да се нанесува со четка, валјак, пиштол за прскање или со потопување. Разредете со разредувач AMB според потребата.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Тип на производАлкиден
Погодни површиниЧелик, стари премачкани / бојадисани површини
Компоненти1
БојаСива
Волуменски цврсти материи0.5
Густина1,60 кг/л
Препорачана дебелина40–50 μm
Покриеност130–160 g/m²
Време на сушење (23°C)15 часа
РазредувањеРазредувач AMB
Пакување25 кг
*
*
*

MetallGrund е еднокомпонентен алкиден основен премаз со антикорозивни пигменти за грундирање на нови и репарација на стари метални површини од челик, железо и други црни метали.

Најчеста примена

Основен слој за подобра адхезија и подготовка на метални површини пред нанесување завршни бои.

Клучни предности

• Сушење приближно 15 часа при 23 °C
• Препорачана дебелина на слој 40–50 μm
• Покриеност 130–160 g/m²

Начин на употреба

Премазот може да се нанесува со четка, валјак, пиштол за прскање или со потопување. Разредете со разредувач AMB според потребата.

Спецификации на производот
Тип на производАлкиден
Погодни површиниЧелик, стари премачкани / бојадисани површини
Компоненти1
БојаСива
Волуменски цврсти материи0.5
Густина1,60 кг/л
Препорачана дебелина40–50 μm
Покриеност130–160 g/m²
Време на сушење (23°C)15 часа
РазредувањеРазредувач AMB
Пакување25 кг