Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
Close
Преференци
Пребарување
Load

Маска за заварување STELLA WURTH DESIGN

7.150 ден со ДДВ
7.150 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Stella автоматската маска за заварување е изработена од високо квалитетна пластика отпорна на кршење. Содржи четири оптички сензори со брзина 1/3 с. Напојувањето се врши со соларни ќелии и незаменливи литиумски батерии чиј работен век е од пет до седум години.
Можно е избирање на режим за заварување или за дупчење. Изработена е во согласност со стандардите CE, ANSI, CSA и AS/NZS. Благодарејќи на прилагодувањата на надворешната страна на маската, овозможува брза работа без отстранување на маската. Има можност за прилагодување на растојанието од лицето.

Документи
Каталошки број: 0984700650
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
БојаFire