M-Cube Мобилно Радио BR 18-DAB+

15.990 ден со ДДВ
15.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Универзално безжично радио за градилишта.

Различни режими на репродукција за разновидна палета на музика:

  • DAB/DAB+

  • FM

  • Bluetooth

  • AUX

  • USB

Документи
Каталошки број: 5701458000
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Оптимално звучно доживување за различни апликации благодарение на претходно дефинираните EQ поставки и моќниот звучен систем:

  • 2 × 2-инчни звучници со висок до среден опсег, секој со 10 W

  • 1 × 6-инчен субуфер, 30 W

Различни можности за надворешна поврзаност:

  • USB тип A 5 V / 2 A за полнење на преносни уреди и репродукција од USB уреди со максимален капацитет до 64 GB

  • USB тип C 9 V / 2 A за брзо полнење на преносни уреди

  • AUX-in приклучок за репродукција на музика преку приложен AUX кабел

Гумирано куќиште со заштита IPX6 и удобна рачка за носење со позиција за заклучување

 

Навигација во менито на 28 јазици за дополнителни системски поставки

*
*
*

Оптимално звучно доживување за различни апликации благодарение на претходно дефинираните EQ поставки и моќниот звучен систем:

  • 2 × 2-инчни звучници со висок до среден опсег, секој со 10 W

  • 1 × 6-инчен субуфер, 30 W

Различни можности за надворешна поврзаност:

  • USB тип A 5 V / 2 A за полнење на преносни уреди и репродукција од USB уреди со максимален капацитет до 64 GB

  • USB тип C 9 V / 2 A за брзо полнење на преносни уреди

  • AUX-in приклучок за репродукција на музика преку приложен AUX кабел

Гумирано куќиште со заштита IPX6 и удобна рачка за носење со позиција за заклучување

 

Навигација во менито на 28 јазици за дополнителни системски поставки