Литиумска батерија CR 2025

164 ден со ДДВ
164 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Долготрајна енергија: Висок капацитет и стабилен напон во текот на целиот век на траење
Сигурност: Безбедносна конструкција без протекување, без жива и други штетни супстанции
Отпорност на температури: Одлични перформанси и при ниски и високи температури
Квалитет со Würth стандард: Секој артикл е под строг квалитетен надзор, сертифициран и проверен

Документи
Каталошки број: 0827082025
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
ГолеминаCR2025
Напон3V
*
*
*
Спецификации на производот
ГолеминаCR2025
Напон3V