Кутија за алат метална, Standard, 5.дела, 530mm

4.450 ден со ДДВ
4.450 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Кутиите за алат се практично и издржливо решение за организирано складирање и транспорт на алати. Изработени од висококвалитетни материјали, како што се пластика, метал или комбинација од овие, тие обезбедуваат заштита на алатите од оштетување и прашина.

Со повеќе прегради и фиоки, овозможуваат лесен пристап и организација на различни типови на алати. Некои модели имаат рачки за лесно носење и сигурни затворачи за безбедно складирање. Кутиите за алат се идеални за професионалци и домашни мајстори, нудејќи практичност и функционалност.

Документи
Каталошки број: 07159321
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Димензија530mm
*
*
*
Спецификации на производот
Димензија530mm