Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
Close
Преференци
Пребарување
Load

Креп трака 30 mm x 50 m

344 ден со ДДВ
344 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Креп траката е универзален производ, идеален за заштита, фиксирање или обележување при различни проекти. Изработена од квалитетен хартиен материјал со леплив слој, таа обезбедува сигурно прицврстување без да остави траги по отстранувањето.

Најчесто се користи при фарбање за заштита на површини, како и за прецизно обележување. Лесна е за употреба, флексибилна и отпорна на кинење, што ја прави неопходна во градежништво, занаетчиски работи или за домашна употреба. Достапна е во различни ширини за прилагодување според специфичните потреби.

Документи
Каталошки број: 09920030
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите
Овој производ има минимална количина 10

Пакување

10 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Димензии50m x 30mm