Контакт спреј SW, 200 ml

0 ден со ДДВ
0 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

SW контакт спрејот помага кај проблеми при стартување, отстранување, спречување пречки и дефекти на електрични уреди предизвикани од влага. Овој специјален спреј има улога во одмастување и чистење на контактите и електричните делови. Ги отстранува остатоците од калофониум и ги чисти валканите електрични уреди, платина, релеи, приклучоци на утичницата. Спрејот не ги оштетува пластичните и другите конструктивни материјали кои не се употребуваат во електрониката.

Документи
Каталошки број: 089365
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Својства и начин на делување:

Чисти и плакне остатоци од колофониум, масни наслаги и масло, и други нечистотии кај електронски компоненти, контакти, печатени плочи и релеја. Исто така, отстранува остатоци од растопен оксид настанат по примена на Контакт OL, арт. бр. 089360. Не ги нагризува пластичните материјали и повеќето конструкциски материјали. Има широк опсег на примена.

Упатство за употреба:

Редовно одржување

1.  Применувајте го исклучиво на исклучени уреди.

2.  Пред употреба добро протресете ја боцата.

3.  Прскајте со помош на приложеното цевче.

4.  Испрскајте обилно за да постигнете што подобар ефект на чистење.

5.  Почекајте средството целосно да испари пред повторно вклучување на уредите.

6.  По третманот со ова средство, контактите се подложни на оксидација, па репорачуваме употреба на Контакт OS, арт. бр. 089361.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Да се употребува подалеку од отворен пламен. Да не се прска на исталации кои се под напон. Поради присуство на растворувачи, се препорачува внимателна употреба кај некои пластични материјали (поликарбонат, полистирол) и кај гумени делови, па неопходно е претходно да се тестира компатибилноста на спрејот. Боцaта е под притисок, да се чува подалеку од директно сончево зрачење и да не се изложува на температура поголема од +50°C. Да се чува на температура од +15°C до +25°C. Обратете внимание на ознаките за опасност. Носете соодветна заштитна опрема (ракавици, маска и очила).

*
*
*

Својства и начин на делување:

Чисти и плакне остатоци од колофониум, масни наслаги и масло, и други нечистотии кај електронски компоненти, контакти, печатени плочи и релеја. Исто така, отстранува остатоци од растопен оксид настанат по примена на Контакт OL, арт. бр. 089360. Не ги нагризува пластичните материјали и повеќето конструкциски материјали. Има широк опсег на примена.

Упатство за употреба:

Редовно одржување

1.  Применувајте го исклучиво на исклучени уреди.

2.  Пред употреба добро протресете ја боцата.

3.  Прскајте со помош на приложеното цевче.

4.  Испрскајте обилно за да постигнете што подобар ефект на чистење.

5.  Почекајте средството целосно да испари пред повторно вклучување на уредите.

6.  По третманот со ова средство, контактите се подложни на оксидација, па репорачуваме употреба на Контакт OS, арт. бр. 089361.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Да се употребува подалеку од отворен пламен. Да не се прска на исталации кои се под напон. Поради присуство на растворувачи, се препорачува внимателна употреба кај некои пластични материјали (поликарбонат, полистирол) и кај гумени делови, па неопходно е претходно да се тестира компатибилноста на спрејот. Боцaта е под притисок, да се чува подалеку од директно сончево зрачење и да не се изложува на температура поголема од +50°C. Да се чува на температура од +15°C до +25°C. Обратете внимание на ознаките за опасност. Носете соодветна заштитна опрема (ракавици, маска и очила).