Конектор за црево -D4,0MM

36 ден со ДДВ
36 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Рамна спојка , пластична, за црево. Отпорна на гориво, бензин и дизел, вода за миење, масло за кочење и антифриз

Документи
Каталошки број: 05002502
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите
Овој производ има минимална количина 25

Пакување

25 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
АртикалНадворешен пречник mm D1Внатрешен пречник mm D2Должина mm L1
0500250242,735
050025046449
0500250585,656

 

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Надворешен пречник mm4
Внатрешен пречник mm2.7
Должина m35
*
*
*
АртикалНадворешен пречник mm D1Внатрешен пречник mm D2Должина mm L1
0500250242,735
050025046449
0500250585,656

 

Спецификации на производот
Надворешен пречник mm4
Внатрешен пречник mm2.7
Должина m35