Канал за туш кабина, DOT, 800 mm - црн

2.150 ден со ДДВ
2.150 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

  • Вклучена самолеплива хидроизолација
  • Кугличен систем против повратни мириси
  • Фина нивелација при монтирање
  • Должина 500mm
  • Отвор 50mm
Документи
Каталошки број: VSSTKD80B
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Должина800mm
*
*
*
Спецификации на производот
Должина800mm