Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
Close
Преференци
Пребарување

Jакна Everest црна L

6.882 ден со ДДВ
6.882 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Зимска јакна обложена: Водоотпорна и отпорна на студ.

Составена од 52% рециклирани материјали, топлинска облога што дише со сребрени точки што ја задржува топлината на телото. Затворање на предниот патент покриен со вратичка затворена со преклоп. Завршен џеб на десниот граден кош, два долни џебови затворени со патент, предни и задни рефлектирачки профили. Хоризонтален патент внатре во долниот дел за можност за прилагодување на задната страна.

6000 mm WP / 3000 MVP

Документи
Каталошки број: HH64305L
Достапност: На залиха
products.availability.instockinstore.details
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

НАДВОРЕШЕН:

100% рециклиран полиестер обложен во TPU.

ВНАТРЕШЕН:

100% полиестерска облога.