HSS нарезница, DIN223 M10х1

1.371 ден со ДДВ
1.371 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

 Оваа нарезница е направена според стандардите DIN 223 (DIN EN 22568) и е дизајнирана за нормирање навои во челик со цврстина до 850 N/mm², како и во леано железо. Нарезницата има затворена, предсечена структура, што овозможува еднострано и прецизно сечење на навоите, со одлично отстранување на струготините.

Овој алат е погоден за професионална употреба и се користи со доволно масло за сечење, што го продолжува неговиот век на траење и обезбедува квалитетни резултати при работата​

Документи
Каталошки број: 0652101
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
ДимензијаM10х1
*
*
*
Спецификации на производот
ДимензијаM10х1