HSS двострана спир.Бургија, DIN1897/3,2mm

99 ден со ДДВ
99 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Брусената двострана HSS бургија калена во пареа, со вкрстено брусен врв (агол на врвот на бургијата) од 118 степени се користи за дупчење на тенки челични лимови, поп-нитни и заковки, а особено е погодна за рачна обработка на тенки материјали. Оваа стабилна HSS бургија со својата кратка конструкција обезбедува прецизно дупчење, а благодарение на самоцентрирачкиот врв овозможува одлично центрирање дури и на заоблени материјали без потреба од претходно обележување со точкаст обележувач. Оваа бургија може да се применува на столбни, електрични, индустриски и батериски дупчалки. Вкупната должина на бургијата изнесува 46 mm, дијаметарот на бургијата е 3 mm, а должината на жлебот за струготина е 11mm.
Документи
Каталошки број: 063632
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите
Овој производ има минимална количина 10

Пакување

10 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Димензија3,2mm
*
*
*
Спецификации на производот
Димензија3,2mm