GARDEN сет 7 дела, 6 + 1

13.500 ден со ДДВ
13.500 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Градински сет 7 дела: маса 140×85×70cm и 6 столици 68×54×93cm со 1×1 Textilene. Челична рамка 42×14mm и 30×19mm со прашкаста обработка. 

Документи
Каталошки број: F1131
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Сетот  е идеален за поголеми семејства и угостителски простори. Со маса за 6 лица и шест столици, нуди комплетно надворешно трпезариско решение со квалитетна изработка.

Конструкција и материјали: Столиците (68×54×93cm) се изработени со челична рамка 42×14mm и 30×19mm со 1×1 Textilene ткаенина. Масата (140×85×70cm) е со иста рамка 42×14mm. Прашкасто обложена конструкција обезбедува долготрајна заштита.

Употреба: Наменет за поголеми надворешни простори: тераси на ресторани и хотели, приватни градини за семејства, корпоративни и настански простори на отворено.

Издржливост и одржување: 1×1 Textilene е отпорна на UV, влага и мувла. Столиците се стекираат (стек) за ефикасно складирање. Рамката бара минимално одржување – периодично бришење со влажна крпа.

Главни предности:

• Комплетен сет 7 дела – маса и 6 столици

• 1×1 Textilene – лесна за одржување

• Стекирачки столици за ефикасно складирање

• Челична рамка 42×14mm

• Маса 140×85cm – простор за 6 лица

Примена: Ресторани и хотели, приватни градини, корпоративни надворешни простори, настани на отворено

*
*
*

Сетот  е идеален за поголеми семејства и угостителски простори. Со маса за 6 лица и шест столици, нуди комплетно надворешно трпезариско решение со квалитетна изработка.

Конструкција и материјали: Столиците (68×54×93cm) се изработени со челична рамка 42×14mm и 30×19mm со 1×1 Textilene ткаенина. Масата (140×85×70cm) е со иста рамка 42×14mm. Прашкасто обложена конструкција обезбедува долготрајна заштита.

Употреба: Наменет за поголеми надворешни простори: тераси на ресторани и хотели, приватни градини за семејства, корпоративни и настански простори на отворено.

Издржливост и одржување: 1×1 Textilene е отпорна на UV, влага и мувла. Столиците се стекираат (стек) за ефикасно складирање. Рамката бара минимално одржување – периодично бришење со влажна крпа.

Главни предности:

• Комплетен сет 7 дела – маса и 6 столици

• 1×1 Textilene – лесна за одржување

• Стекирачки столици за ефикасно складирање

• Челична рамка 42×14mm

• Маса 140×85cm – простор за 6 лица

Примена: Ресторани и хотели, приватни градини, корпоративни надворешни простори, настани на отворено