Ѕидарски чекан, магнетизиран, DIN7239, 600 g.

1.290 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Карактеристики:

  • Тежина: 600 грама

  • Стандард: DIN 7239

  • Магнетен држач: Овозможува лесно поставување на клинци со една рака

  • Глава: Кована и зацврстена со црно прашкасто обложување за зголемена издржливост

  • Ударна површина: Вкрстено рифлена за спречување на лизгање при удирање

  • Рачка: Непрсклива пластична рачка за сигурен стисок и висока безбедност при работа

  • Конструкција: Цврсто вградена, зацврстена челична цевчеста рачка за максимални оптоварувања

Документи
Каталошки број: 071473302
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Примена:

  • Градежништво: Идеален за ѕидари и покривачи при поставување и отстранување на клинци

  • Дрводелство: Погоден за дрводелци при изработка и монтажа на дрвени конструкции

  • Домашна употреба: Корисен за различни домашни проекти кои вклучуваат употреба на клинци

Овој ѕидарски чекан обезбедува сигурност и ефикасност при работа, благодарение на неговиот ергономски дизајн и висококвалитетни материјали.

*
*
*

Примена:

  • Градежништво: Идеален за ѕидари и покривачи при поставување и отстранување на клинци

  • Дрводелство: Погоден за дрводелци при изработка и монтажа на дрвени конструкции

  • Домашна употреба: Корисен за различни домашни проекти кои вклучуваат употреба на клинци

Овој ѕидарски чекан обезбедува сигурност и ефикасност при работа, благодарение на неговиот ергономски дизајн и висококвалитетни материјали.