Уред за перење под притисок 2400W дигитален

18.590 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Електричен перач под притисок со моќност од 2400W и максимален притисок од 195 bar, наменет за интензивно чистење на возила, тераси и надворешни површини. Обезбедува проток од 7,5 L/min, со 5 m црево и 5 m кабел за флексибилност при работа.

Опремен со дигитална рачка, електронска контролна табла, ролна за црево и резервоар за детергент – напредно решение за корисници кои бараат поголема контрола и перформанси.

Документи
Каталошки број: FPP2400END
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Моторсо јаглеродни четки
Моќност2400W
Напон220–240 V ~ 50/60 Hz
Max притисок195bar
Мах. проток7.5L/min
Должина на црево5m
Должина на кабел5m
Додатоципиштол, црево, резервоар за детергент, ролна за црево и електронска контролна табла
*
*
*
Спецификации на производот
Моторсо јаглеродни четки
Моќност2400W
Напон220–240 V ~ 50/60 Hz
Max притисок195bar
Мах. проток7.5L/min
Должина на црево5m
Должина на кабел5m
Додатоципиштол, црево, резервоар за детергент, ролна за црево и електронска контролна табла