Универзален држач E 6.3, магнетен 1/4 слим L150mm

1.790 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Држач за битови со функција за брза промена со една рака

 

  • Погон: 1/4 инч

  • Тип на погон: Шестоаголник

  • Големина на врвот: 1/4 инч

  • Тип на врвот: Шестоаголна утичница

  • Дијаметар на ракавот: 10,5 mm

Документи
Каталошки број: 0614176639
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Должина150 мм
*
*
*
Спецификации на производот
Должина150 мм