Транспортна количка 1190x530x710mm, 250кг

4.626 ден со ДДВ
4.626 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Оваа модел количка е со  висина 1190 mm, ширина 530 mm и длабочина 710 mm, опремена со метална рампа за полесно товарење и истовар на поголеми или потешки предмети. Носи до 250 кг, што ја прави погодна за потешки товари. Исто така има големи тркала за подобра стабилност и преместливост, а рачките со црвени капаци обезбедуваат удобен и сигурен хват. Рампата го олеснува транспортот на предмети со дополнителна удобност и безбедност, особено при подигнување на поголеми товари од под.

Документи
Каталошки број: 5962400125
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Димензии1190x530x710mm
Носивост250 кг
*
*
*
Спецификации на производот
Димензии1190x530x710mm
Носивост250 кг