Трака за носење тер EN 1492,4mx90mm/3T,жолта

1.200 ден со ДДВ
1.200 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Рамна лента за подигање товар (EN 1492-1)

Рамна ткаена лента со зајакнати „уши“ – јамки на краевите претставува идеален избор за безбедно подигање, носење и ракување со различни видови товари. Благодарение на широката контактна површина, оптоварувањето се распоредува рамномерно, со што дополнително се заштитуваат пренесуваните предмети. На самата лента јасно се отпечатени информациите за носивост (жолта – носивост од три тони).

Дополнителни карактеристики:

  • Должина на лентата: 4 метри

  • Целосно усогласена со EN стандардите (EN 1492-1)

  • Ги штити контактните површини од оштетувања

  • Зајакнати јамки за дополнителна сигурност

  • Значително помал ризик од повреди и оштетувања во споредба со синџири, јажиња и конвенционални ленти

  • Висока отпорност на абење и долг работен век

  • Изработена од 100% полиестер (PES)

  • Отпорна на температури од -40 °C до +100 °C

  • Тестирана и сертифицирана од TUV/GS

Оваа лента е одличен избор за сите кои бараат практично, издржливо и безбедно решение за секојдневни логистички и индустриски задачи.

Документи
Каталошки број: 571350604
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
*
*
*