Степенеста бургија HSS SMART STEP-(D6-30MM)

7.290 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

HSS SMART STEP степенеста бургија за центрирање, дупчење, проширување и отстранување рабови од отвори со дијаметар од 6 до 30 mm. Наменета е за обработка на лимови, цевки и профили со дебелина на материјал до 3,5 mm.

•     Тип: HSS степенеста бургија SMART STEP, Ø 6–30 mm

•     Намена: Центрирање, дупчење, проширување и отстранување рабови од отвори

•     Клучни својства: 13 степени | Динамично закривена геометрија на сечилата | Длабокоспирален жлеб | Стебло со три рамни површини

•     Предности: Прецизно почетно дупчење без претходно центрирање | Намалено создавање рабови | Ефикасно исфрлање струготини

•     Употреба: Лим, цевки и профили | Челик, леани и обоени метали, пластика и дрво

Документи
Каталошки број: 0694450630
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

HSS SMART STEP степенестата бургија со опсег на дупчење од 6 до 30 mm овозможува центрирање, почетно дупчење, проширување и отстранување рабови од отвори во една работна операција. Наменета е за обработка на лимови, цевки и профили со дебелина на материјал до 3,5 mm, со рачни или стационарни дупчалки.

Најчеста примена

За изработка и проширување отвори во лим, особено кога е потребна една степенеста бургија со опсег од Ø 6 до 30 mm наместо цел сет бургии.

Области на примена

•     Обработка на лимови, цевки и профили

•     Електроинсталатерски работи и изработка на разводни ормани

•     Автосервиси и машиноградба

•     Монтажа на водоводни и системи за греење

•     Изработка на рекламни натписи и рекламни конструкции

•     Производство на контејнери и опрема

Клучни предности

•     Динамично закривената геометрија на сечилата меѓу степените овозможува брзо, мирно и контролирано дупчење со помал потребен притисок.

•     SMART STEP технологијата овозможува прецизно почетно дупчење без претходно центрирање или маркирање со центар-пунцер и го намалува ризикот од деформација на лимот.

•     Овозможува едноставно дупчење или проширување на постоечки отвори, со намалено создавање рабови и без заглавување во материјалот.

•     Длабокоспиралниот жлеб овозможува ефикасно исфрлање на струготините.

•     Стеблото со три рамни површини спречува пролизгување во главата на дупчалката, обезбедува сигурен пренос на вртежниот момент и го штити прифатот од оштетување.

Начин на употреба

1.  Прицврстете ја бургијата во дупчалка со прифат соодветен за стебло Ø 10 mm.

2.  Обезбедете доволно средство за ладење и подмачкување.

3.  Изберете соодветни вртежи според материјалот и следете ја препорачаната табела за вртежи.

4.  Не вршете прекумерен притисок при дупчењето; бургијата самостојно навлегува во лимот при преминот кон следниот степен.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Мин./макс. дијаметар на дупчење6-30 mm
Дијаметар на дршката10 mm
Должина на вратилото24 mm
Должина97 mm
Тип на дршкаТристрана дршка
ПовршинаБез облога
Материјал за обработкаЧелик, леано железо, обоени метали, пластика, дрво
*
*
*

HSS SMART STEP степенестата бургија со опсег на дупчење од 6 до 30 mm овозможува центрирање, почетно дупчење, проширување и отстранување рабови од отвори во една работна операција. Наменета е за обработка на лимови, цевки и профили со дебелина на материјал до 3,5 mm, со рачни или стационарни дупчалки.

Најчеста примена

За изработка и проширување отвори во лим, особено кога е потребна една степенеста бургија со опсег од Ø 6 до 30 mm наместо цел сет бургии.

Области на примена

•     Обработка на лимови, цевки и профили

•     Електроинсталатерски работи и изработка на разводни ормани

•     Автосервиси и машиноградба

•     Монтажа на водоводни и системи за греење

•     Изработка на рекламни натписи и рекламни конструкции

•     Производство на контејнери и опрема

Клучни предности

•     Динамично закривената геометрија на сечилата меѓу степените овозможува брзо, мирно и контролирано дупчење со помал потребен притисок.

•     SMART STEP технологијата овозможува прецизно почетно дупчење без претходно центрирање или маркирање со центар-пунцер и го намалува ризикот од деформација на лимот.

•     Овозможува едноставно дупчење или проширување на постоечки отвори, со намалено создавање рабови и без заглавување во материјалот.

•     Длабокоспиралниот жлеб овозможува ефикасно исфрлање на струготините.

•     Стеблото со три рамни површини спречува пролизгување во главата на дупчалката, обезбедува сигурен пренос на вртежниот момент и го штити прифатот од оштетување.

Начин на употреба

1.  Прицврстете ја бургијата во дупчалка со прифат соодветен за стебло Ø 10 mm.

2.  Обезбедете доволно средство за ладење и подмачкување.

3.  Изберете соодветни вртежи според материјалот и следете ја препорачаната табела за вртежи.

4.  Не вршете прекумерен притисок при дупчењето; бургијата самостојно навлегува во лимот при преминот кон следниот степен.

Спецификации на производот
Мин./макс. дијаметар на дупчење6-30 mm
Дијаметар на дршката10 mm
Должина на вратилото24 mm
Должина97 mm
Тип на дршкаТристрана дршка
ПовршинаБез облога
Материјал за обработкаЧелик, леано железо, обоени метали, пластика, дрво