Работни чевли URBAN O1

Ниски работни обувки URBAN со O1 степен на заштита, изработени од превртена кожа и текстил, без заштитна капа и меѓуѓон.

• Тип: Ниски работни обувки
• Степен на заштита: O1
• Стандард: EN ISO 20347
• Материјал: превртена кожа и текстил
• Изведба: без заштитна капа и меѓуѓон
• Ѓон: нелизгачки двослоен ѓон (PU/TPU) | антистатички | со шок-апсорбер кој ја апсорбира енергијата во пределот на петата
• Постава: паропропусна постава од 3D текстил
• Влошка: анатомска менлива влошка

Достапно во 1 верзи
Прикажи ги сите верзии
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
product.details.associated.products.loading.text
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Степен на заштитаO2
Величина на обувки43, 40, 41, 44, 45, 42
Тип на обувкиНиски
*
*
*
Спецификации на производот
Степен на заштитаO2
Величина на обувки43, 40, 41, 44, 45, 42
Тип на обувкиНиски