Ниски работни обувки ULTRA TECH со O2 FO SRC степен на заштита, изработени од PUTEK® материјал кој е исклучително издржлив, отпорен на абразија, лесен, прозрачен и водоодбивен, без заштитна капа и меѓуѓон.
• Тип: Ниски работни обувки
• Степен на заштита: O2 FO SRC
• Стандард: EN ISO 20347
• Материјал: PUTEK® материјал
• Изведба: без заштитна капа и меѓуѓон | исклучително издржлив, отпорен на абразија, лесен, прозрачен и водоодбивен материјал
• Ѓон: нелизгачки трослоен Performer ѓон (PU/PU/TPU) | отпорен на масла и антистатички | отпорност на лизгање SRC | со шок-апсорбер кој ја апсорбира енергијата во пределот на петата
• Постава: паропропусна постава од 3D Air Active текстил
• Влошка: менлива влошка од мемориска пена