Работни чевли SPIDER O1

Ниски работни обувки SPIDER со O1 степен на заштита, изработени од превртена кожа и текстил, без заштитна капа и меѓуѓон.

• Тип: Ниски работни обувки
• Степен на заштита: O1
• Стандард: EN ISO 20347
• Материјал: превртена кожа и текстил
• Изведба: без заштитна капа и меѓуѓон
• Ѓон: нелизгачки трослоен Performer ѓон (PU/PU/TPU) | отпорен на масла и антистатички | со шок-апсорбер кој ја апсорбира енергијата во пределот на петата
• Постава: паропропусна постава
• Влошка: анатомска заменлива влошка од мемориска пена

Достапно во 2 верзии
Прикажи ги сите верзии
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
product.details.associated.products.loading.text
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Степен на заштитаO1
Величина на обувки41, 39
Тип на обувкиНиски
*
*
*
Спецификации на производот
Степен на заштитаO1
Величина на обувки41, 39
Тип на обувкиНиски