Пиштол за салами -600ml/310ml, Alu-reinforced 15"

1.090 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

За силикони и полиуретани

Документи
Каталошки број: 18916001
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

 

Робусниот пиштол за апликација на пакување колбаси може да се конвертира за патрони со различни големини.

Погоден е и за обработка на кертриџи од 290 до 310 мл

Сооднос на потисок од  12:1. Соодветно за силикони, акрили, полиуретани и MS полимери.

Јака алуминиумска конструкција - лесно ракување, лесен за работа без замор. Долготрајна работа и отпорност на хемиски влијанија. Лесната, но цврста конструкција гарантира сигурна изведба, проект по проект.

Широко поле на примена - Пиштолот за салами е погоден за пакувања со големина до 600 ml. Се користи за професионална работа со сите вообичаени силикони, акрили, полиуретани и MS Полимери.

Дизајн без капки и без неред: Опремен со прекинувач за вклучување/исклучување за да се спречат капења и отпад, обезбедувајќи чиста и прецизна апликација секој пат без неред за чистење.

Ергономскиот дизајн, заедно со прецизното дејство на активирачот, овозможува рамномерна апликација, со  максимална ефикасност. Запечатувајте со сигурност и прецизност – секој пат.

Алуминиумска цевка, Алумска рачка и железен активирач

 

Технички спецификации:          

Опис

вредност

Притисок, однос

12:1

Потисок

1800 N

Големина, за салами

15”  / 381 mm

 

 

 

 

*
*
*

 

Робусниот пиштол за апликација на пакување колбаси може да се конвертира за патрони со различни големини.

Погоден е и за обработка на кертриџи од 290 до 310 мл

Сооднос на потисок од  12:1. Соодветно за силикони, акрили, полиуретани и MS полимери.

Јака алуминиумска конструкција - лесно ракување, лесен за работа без замор. Долготрајна работа и отпорност на хемиски влијанија. Лесната, но цврста конструкција гарантира сигурна изведба, проект по проект.

Широко поле на примена - Пиштолот за салами е погоден за пакувања со големина до 600 ml. Се користи за професионална работа со сите вообичаени силикони, акрили, полиуретани и MS Полимери.

Дизајн без капки и без неред: Опремен со прекинувач за вклучување/исклучување за да се спречат капења и отпад, обезбедувајќи чиста и прецизна апликација секој пат без неред за чистење.

Ергономскиот дизајн, заедно со прецизното дејство на активирачот, овозможува рамномерна апликација, со  максимална ефикасност. Запечатувајте со сигурност и прецизност – секој пат.

Алуминиумска цевка, Алумска рачка и железен активирач

 

Технички спецификации:          

Опис

вредност

Притисок, однос

12:1

Потисок

1800 N

Големина, за салами

15”  / 381 mm