Мешалка за бетон - 180l - 750W

23.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Сигурна и издржлива мешалка за бетон, дизајнирана за професионална употреба во градежништвото. Опремена со моќен 750W електромотор, обезбедува константна работа и хомогено мешање на бетон, малтер и други градежни смеси.

Документи
Каталошки број: 07028180
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Карактеристики:

  • Мотор: 750W, сигурен и ефикасен за долготрајна работа
  • Капацитет на барабан: 180L 
  • Брзина на вртење: 28 RPM – оптимална за рамномерно мешање
  • Издржлива конструкција – стабилна рамка со долг работен век
  • Лесна употреба и одржување – практична за градилишта и работилници
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Мотор750W
Барабан180L
Нето тежина54 kg
Бруто тежина58.5 kg
Димензии на пакување75 × 70 × 52 cm
*
*
*

Карактеристики:

  • Мотор: 750W, сигурен и ефикасен за долготрајна работа
  • Капацитет на барабан: 180L 
  • Брзина на вртење: 28 RPM – оптимална за рамномерно мешање
  • Издржлива конструкција – стабилна рамка со долг работен век
  • Лесна употреба и одржување – практична за градилишта и работилници
Спецификации на производот
Мотор750W
Барабан180L
Нето тежина54 kg
Бруто тежина58.5 kg
Димензии на пакување75 × 70 × 52 cm