Мешалка за бетон - 120l - 550W

21.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Сигурна и издржлива мешалка за бетон, дизајнирана за професионална употреба во градежништвото. Опремена со моќен 550W електромотор, обезбедува константна работа и хомогено мешање на бетон, малтер и други градежни смеси.

Документи
Каталошки број: 07028120
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Карактеристики:

  • Мотор: 550 W
  • Капацитет на барабан: 120 L
  • Брзина на вртење: 28 врт./мин.
  • Напон / фреквенција: 230 V / 50 Hz
  • Конструкција и ракување: Стабилна рамка | Практична рачка и ножен механизам за полесно движење и поголема стабилност
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Мотор550 W
Брзина на вртење28 врт./мин.
Барабан120 L
*
*
*

Карактеристики:

  • Мотор: 550 W
  • Капацитет на барабан: 120 L
  • Брзина на вртење: 28 врт./мин.
  • Напон / фреквенција: 230 V / 50 Hz
  • Конструкција и ракување: Стабилна рамка | Практична рачка и ножен механизам за полесно движење и поголема стабилност
Спецификации на производот
Мотор550 W
Брзина на вртење28 врт./мин.
Барабан120 L