Метро Basic 3 метра 16mm

147 ден со ДДВ
147 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Карактеристики:

  • Типови турпии: Плоска, плоска со зашилен врв, полукружна, кружна, триаголна и квадратна.

  • Должина: 200 mm.

  • Сечење: Ниво 2 (средно).

  • Рачки: Ергономски дизајн за удобен стисок.

  • Пакување: Пластична кутија за лесно складирање и транспорт.

Овој сет е идеален за прецизно обликување и обработка на различни материјали, како метал, дрво или пластика.

Документи
Каталошки број: 071469943
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Должина3m
*
*
*
Спецификации на производот
Должина3m