Лепливи траки

Популарни артикли од категоријата Лепливи траки

Load
Види како Табела Листа
Подреди по
Филтер

Леплива трака сина

0992400350

Ова е леплива трака сина, дизајнирана за различни апликации во градежништвото и индустријата. Траката е изработена од текстилен материјал и е погодна за обележување, заштита и фиксирање при молерски и други занаетчиски работи. Има ширина од 50 mm и должина од 25 m, што обезбедува доволна количина за повеќе употреби. 

 

Леплива трака текстилна

0874100200
МатеријалПолиестерско влакно
Основа на лепилотоПриродна гума
Дебелина0.18 mm
Должина50m
Ширина50mm
Истегнување до прекинување20%
Отпорност на UV зрациНЕ
Отпорност на влагаДА
Температура на производот при апликација °C+5 до +25
Максимална температура на отпорност °C-10 до +60

Леплива трака транспарентна

0874100011

Овој производ е висококвалитетен лепак за стакло, дизајниран за професионална употреба при замена на автомобилски стакла. Обезбедува брзо и сигурно врзување, со одлична отпорност на временски услови и вибрации. Погоден е за различни типови на возила и гарантира долготрајна и безбедна инсталација на стаклата.

 

Леплива трака црна

099238150

Ова е универзална леплива трака, позната и како Duct Tape Premium Gaffer, со димензии 50 mm ширина и 50 m должина. Изработена е од пластично обложена рајонска ткаенина и користи каучуково лепило, кое обезбедува силна адхезија дури и на нерамни, груби и влакнести површини. Траката е водоотпорна и отпорна на влага, што ја прави погодна за различни примени, како што се обележување, врзување и фиксирање кабли, затворање и обележување кутии, покривање остри предмети и споеви на теписи, како и обележување на подови. Може лесно да се кине со рака, што овозможува брза и едноставна употреба. Сепак, не е отпорна на UV зраци и не се препорачува за долготрајна употреба на директна сончева светлина.