Ласерски Мерач за Далечина, LDM 30M- 30m

5.163 ден со ДДВ
5.163 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Ласерскиот Мерач за Далечина LDM 30M може да мери од 1,5м до 30м максимална далечина. Истото е со двокомпонентно куќиште отпорно на удар, кое исто така е отпорно на прашина и прскање на вода.

Има голем дисплеј со 3 линии за вредности. Мерачот има навој од ¼ со кој може да се монтира на статив.

Мерачот има 3 функции :

  • Мерење на едно растојание
  • Следење
  • Сумирање

Работи со помош на 2 Алкални Батерии (AAA Bateries), но истите не се вклучени во пакувањето.

Документи
Каталошки број: 5709300530
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Прецизност на мерење± 1,5 мм
Тип на батерија2 x 1.5V AAA
Максимален опсег на мерење0,15 - 30 метри
Класа на заштитаIP54S
Димензија на уредот100 x 36 x 23 мм
Тип на ласерKласа 2
Траење на батеријата4.000 мерења
ДисплејLCD со 3 реда приказ
*
*
*
Спецификации на производот
Прецизност на мерење± 1,5 мм
Тип на батерија2 x 1.5V AAA
Максимален опсег на мерење0,15 - 30 метри
Класа на заштитаIP54S
Димензија на уредот100 x 36 x 23 мм
Тип на ласерKласа 2
Траење на батеријата4.000 мерења
ДисплејLCD со 3 реда приказ