Кружна трака за носење тер EN1492-2,2m/2T зелена

830 ден со ДДВ
830 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Кружна лента за подигање товар

Професионална кружна лента за подигање и носење товар изработена е од висококвалитетен полиестер со вткаени ленти и јасно отпечатена информација за носивост (зелена – носивост од две тони). Овие ленти се идеални за безбедно и ефикасно ракување со различни видови товари.

Дополнителни карактеристики:

  • Должина на лентата: 2 метри

  • Целосно усогласена со EN стандардите (EN 1492-2)

  • Не ги оштетува контактните површини на товарот

  • Значително помал ризик од повреди и оштетувања во споредба со сајли, јажиња и синџири

  • Висока отпорност на абење при долготрајна употреба

  • Отпорна на екстремни температури: од -40 °C до +100 °C

  • Тестирана и сертифицирана од TUV/GS

 

Оваа кружна лента е совршен избор за индустриска и логистичка употреба, обезбедувајќи безбедност, ефикасност и долг работен век.

Документи
Каталошки број: 57135024
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Примена:

Благодарение на малата тежина на лентата и големата флексибилност, кружните ленти имаат широк спектар на примена. Може да се користат за транспорт на разни товари во фабрики, магацини, градилишта, итн.

*
*
*

Примена:

Благодарение на малата тежина на лентата и големата флексибилност, кружните ленти имаат широк спектар на примена. Може да се користат за транспорт на разни товари во фабрики, магацини, градилишта, итн.