Количка со алат CARGO 315 пар.

153.199 ден со ДДВ
153.199 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Транспортна количка за алат со 315 професионални парчиња алат. Исклучителна издржливост, висок капацитет на носивост и комплетен сет за секоја професионална работилница или сервис. Идеален избор за техничари, механичари и индустриска употреба.

Документи
Каталошки број: 05962999315
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
CARGO количката со 315 парчиња алат претставува сеопфатен сет на алати дизајниран за професионални корисници во авто-сервиси, индустриско производство и техничко одржување. Оваа количка овозможува исклучителна организација на работниот простор, брз пристап до алатите и висок степен на мобилност благодарение на робусните тркала и цврстата конструкција.

Количката е опремена со куглични лизгачи за непречено отворање на фиоките дури и под оптоварување, централен систем за заклучување кој спречува истовремено отворање на повеќе фиоки и странични заштити кои штитат од удари и абење. Носивоста на количката е до 650 kg, додека секоја фиока издржува до 45 kg. Дополнителната заштитна гума од 10 mm овозможува работа со чувствителни делови.

Во состав на количката се наоѓа комплет од 315 парчиња алат распределени во седум функционални сета, вклучувајќи насадни клучеви (1/4", 1/2", 3/4"), длабоки и ковани наставци, рачни тресачки, одвртувачи, ударни и момент-клучеви, клешти, длета, чекани и дополнителен прибор за прецизна и тешка механика. Алатот е внимателно распореден во фиоки со различна длабочина, со јасно дефинирани димензии и ергономски распоред.

Димензиите на количката се 480 × 818 × 900 mm. Наменета е за корисници со високи барања кои бараат сигурно решение за организација на алатот и максимална ефикасност во работата. Квалитетот на изработката и внимателно избраните алати го прават овој комплет идеален за примена во сите гранки на професионалната механика.

*
*
*
CARGO количката со 315 парчиња алат претставува сеопфатен сет на алати дизајниран за професионални корисници во авто-сервиси, индустриско производство и техничко одржување. Оваа количка овозможува исклучителна организација на работниот простор, брз пристап до алатите и висок степен на мобилност благодарение на робусните тркала и цврстата конструкција.

Количката е опремена со куглични лизгачи за непречено отворање на фиоките дури и под оптоварување, централен систем за заклучување кој спречува истовремено отворање на повеќе фиоки и странични заштити кои штитат од удари и абење. Носивоста на количката е до 650 kg, додека секоја фиока издржува до 45 kg. Дополнителната заштитна гума од 10 mm овозможува работа со чувствителни делови.

Во состав на количката се наоѓа комплет од 315 парчиња алат распределени во седум функционални сета, вклучувајќи насадни клучеви (1/4", 1/2", 3/4"), длабоки и ковани наставци, рачни тресачки, одвртувачи, ударни и момент-клучеви, клешти, длета, чекани и дополнителен прибор за прецизна и тешка механика. Алатот е внимателно распореден во фиоки со различна длабочина, со јасно дефинирани димензии и ергономски распоред.

Димензиите на количката се 480 × 818 × 900 mm. Наменета е за корисници со високи барања кои бараат сигурно решение за организација на алатот и максимална ефикасност во работата. Квалитетот на изработката и внимателно избраните алати го прават овој комплет идеален за примена во сите гранки на професионалната механика.