Заштитни чевли SPORT EVOLUTION ниски S1 PS FO SR

SPORT EVOLUTION обувките се изработени според највисоките стандарди, со внимателно избрани материјали, нудат значително подобрување во однос на удобноста и перформансите во споредба со класичните модели.

• Тип: Ниски заштитни обувки
• Степен на заштита: S1 PS
• Стандард: EN ISO 20345
• Изведба: алуминиумска заштитна капа Alu200 | Кевларски ѓон TX ZERO STRONG отпорен на пробивање | дишечка горнина со Spyder-Net постава | Без метални делови | WPA отпорност на вода до 60 мин
• Ѓон: двокомпонентен PU/TPU ѓон со највисоко ниво на противлизгање SR
• Дополнително: Исклучително удобни и флексибилни – идеални за 8+ часа носење

Достапно во 8 верзии
Прикажи ги сите верзии
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
product.details.associated.products.loading.text
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Величина на обувки41, 44, 46, 43, 40, 39, 45, 42
Тип на обувкиНиски
Степен на заштитаS1P
*
*
*
Спецификации на производот
Величина на обувки41, 44, 46, 43, 40, 39, 45, 42
Тип на обувкиНиски
Степен на заштитаS1P