Заштитни чевли Oxygen, S1P - Ниски

Заштитните водоотпорни плитки чевли од брендот Aimont се изработени од специјална мека антилоп кожа со мрежест текстил кој го пропушта воздухот.

• Тип: Ниски заштитни обувки
• Степен на заштита: S1P
• Стандард: EN ISO 20345
• Материјал: специјална мека антилоп кожа со мрежест текстил кој го пропушта воздухот
• Постава: OVER DRY материјал кој е антиабразивен | со антигабични својства | мек е и пропушта воздух
• Изведба: Заштитна капа ALU LITE - алуминиумска со мембрана која дише | Композитен меѓуѓон на база на керамика и арамид | флексибилен и лесен
• Ѓон: мека E-TPU Infinergy® пена | удобен е за носење во текот на подолг временски период | отпорен е на абење | на масло и нафта | има шок апсорбер на енергија во делот на петата | одлични својства против лизгање | Ѓонот VIGORX ја враќа енергијата и ја подобрува циркулацијата
• Влошка: COMFORT PLUS е анатомска | антигабична | антистатичка
• Дополнително: Ултра лесни

Достапно во 2 верзии
Прикажи ги сите верзии
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
product.details.associated.products.loading.text
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Степен на заштитаS1P
Величина на обувки41, 44, 39, 40
Тип на обувкиНиски
*
*
*
Спецификации на производот
Степен на заштитаS1P
Величина на обувки41, 44, 39, 40
Тип на обувкиНиски