Заштитни чевли Olympia S1P ESD

Ниска кожна обувка со водоотпорна мембрана R-DRY.

• Тип: Ниски заштитни обувки
• Степен на заштита: S1P
• Материјал: кожа
• Изведба: заштитна капа од фиберглас | непробоен меѓуѓон без метал
• Постава: внатрешна постава против мирис
• Влошка: анатомска влошка со гел за апсорпција на удари и петицата останлива и антистатик
• Ѓон: Нелизгачки ѓон од полиуретан со двојна густина
• Дополнително: R-FRESH систем кој поттикнува циркулација на воздухот и го одржува стапалото суво

Достапно во 4 верзии
Прикажи ги сите верзии
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
product.details.associated.products.loading.text
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Степен на заштитаS1P
Величина на обувки44, 41, 45, 42, 39, 40, 43
Тип на обувкиНиски
*
*
*
Спецификации на производот
Степен на заштитаS1P
Величина на обувки44, 41, 45, 42, 39, 40, 43
Тип на обувкиНиски