Заштитни чевли Invader, S1P - Ниски

Заштитните водоотпорни плитки чевли од брендот Aimont се изработени од антилоп кожа отпорна на абење.

• Тип: Ниски заштитни обувки
• Степен на заштита: S1P
• Стандард: EN ISO 20345
• Материјал: антилоп кожа отпорна на абење
• Постава: 3D материјал кој е абразивен | со антигабични својства | мек е и пропушта воздух
• Изведба: Заштитна капа Light plus - полимерна | Композитен меѓуѓон на база на керамика и арамид | флексибилен и лесен | Не содржат метал (METAL FREE)
• Ѓон: Двослоен (PU/PU) антистатички ѓон | полиуретан со различна густина | внатрешниот слој е флексибилен и удобен за носење и во подолг временски период | надворешниот слој е отпорен на абење | отпорен е на масло и нафта | има шок апсорбер на енергија во делот на петата | одлични својства против лизгање
• Влошка: VENTO PLUS е анатомска | антигабична | антистатичка
• Дополнително: Ултра лесни

Достапно во 4 верзии
Прикажи ги сите верзии
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
product.details.associated.products.loading.text
*
*
*