Заштитни чевли Hector Grey, S3 - Ниски

HECTOR GREY ниски заштитни чевли се водоодбојни, изработени од кожа, со композитна заштитна капа и кевларски меѓуѓон. Чевлите се 100% без метал.

• Тип: Ниски заштитни обувки
• Степен на заштита: S7L SR
• Стандард: EN ISO 20345
• Материјал: Кожа
• Изведба: Композитна капа | кевларски меѓуѓон | 100% без метал
• Ѓон: Нелизгачки двослоен PU/PU ѓон | отпорен на масла и антистатички | со шок-апсорбер во пределот на петата
• Постава: Пареопропусна 3D AIR ACTIVE текстилна постава
• Влошка: Анатомска заменлива и антистатичка влошка

Достапно во 7 верзии
Прикажи ги сите верзии
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
product.details.associated.products.loading.text
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Степен на заштитаS3
Величина на обувки45, 42, 39, 43, 40, 46, 41, 44
Тип на обувкиНиски
*
*
*
Спецификации на производот
Степен на заштитаS3
Величина на обувки45, 42, 39, 43, 40, 46, 41, 44
Тип на обувкиНиски