Заштитни чевли Grigio, S1P - Ниски

Ниски заштитни обувки GRIGIO со S1P степен на заштита, со композитна заштитна капа и кевларски меѓуѓон, изработени од превртена кожа и најлон.

• Тип: Ниски заштитни обувки
• Степен на заштита: S1P
• Стандард: EN ISO 20345:2022
• Материјал: Превртена кожа и најлон
• Изведба: Композитна заштитна капа | кевларски меѓуѓон
• Ѓон: Нелизгачки двослоен PU/PU ѓон | отпорен на масла и антистатички | со шок-апсорбер во пределот на петата
• Постава: Пареопропусна 3D AIR ACTIVE текстилна постава
• Влошка: Анатомска заменлива и антистатичка влошка

Достапно во 11 верзии
Прикажи ги сите верзии
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
product.details.associated.products.loading.text
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Степен на заштитаS1P
Величина на обувки38, 39, 42, 45, 43, 40, 46, 41, 44, 37, 36
Тип на обувкиНиски
*
*
*
Спецификации на производот
Степен на заштитаS1P
Величина на обувки38, 39, 42, 45, 43, 40, 46, 41, 44, 37, 36
Тип на обувкиНиски