Заштитни чевли Delta Pro ESD, S3 - Ниски

Ниски заштитни обувки DELTA PRO ESD со S3 степен на заштита, со композитна заштитна капа, кевларски меѓуѓон, водоодбивен материјал и ESD заштита.

• Тип: Ниски заштитни обувки
• Степен на заштита: S3
• Стандард: EN ISO 20345:2011
• Материјал: PUTEK PLUS
• Изведба: Водоодбивен материјал | композитна заштитна капа | кевларски меѓуѓон | ESD сертификат
• Ѓон: Нелизгачки двослоен PU/PU ѓон (SRC) | отпорен на масла и антистатички | со шок-апсорбер во пределот на петата
• Постава: Пареопропусна 3D AIR ACTIVE текстилна постава
• Влошка: COMFORT PLUS анатомска менлива влошка

Достапно во 7 верзии
Прикажи ги сите верзии
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
product.details.associated.products.loading.text
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Степен на заштитаS3
Величина на обувки45, 39, 42, 40, 43, 41, 44
Тип на обувкиНиски
*
*
*
Спецификации на производот
Степен на заштитаS3
Величина на обувки45, 39, 42, 40, 43, 41, 44
Тип на обувкиНиски