Електрична убодна пила STP 65 classic

7.590 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Многу стабилна работна плоча издржува работа дури и во најтешки услови.

Компактен, лесен дизајн со мал обем на рачката овозможува оптимална контрола на пила. LED светло овозможува работа во потемни простори.

 

Документи
Каталошки број: 5717064010
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

За поставување и отстранување на тегови за балансирање на тркала, како и нивна обработка.

 

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Гаранција на производ3 години
Номинален напон220-230 V
Мин./макс. фреквенција50 / 60 Hz
Излезна моќност550 W
Број на вртежи1000-2800 o / min
*
*
*

За поставување и отстранување на тегови за балансирање на тркала, како и нивна обработка.

 

Спецификации на производот
Гаранција на производ3 години
Номинален напон220-230 V
Мин./макс. фреквенција50 / 60 Hz
Излезна моќност550 W
Број на вртежи1000-2800 o / min