Елeктрична Вибрациона Кружна Брусилка ETS 150-5.0-E POWER

49.990 ден со ДДВ
49.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Оваа брусалка е идеална за фино и средно брусење на различни површини, обезбедувајќи висока ефикасност и удобност при работа.

Документи
Каталошки број: 57077500
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Клучни карактеристики:

  • Висока ефикасност благодарение на безчеткиниот (EC) мотор – подолг век и поголема енергетска ефикасност

  • Ниско вибрации и силно апсорбирање на вибрации поради оптимална ергономија и специјално балансирање

  • Ергономска рачка со мек држач за сигурно држење и добро водство

  • Оптимално прилагодување на брзината за секоја материјална површина

  • Ефикасно интегрирано вадење на прашина со PES филтер картичка – работа без прашина

  • Компатибилен со Würth систем за вшмукување; со приложениот адаптер може да се поврзе со Würth вакуум единица

  • Идеален за шмирглање дрво, боја и метал

Гаранција:

 

  • 3 години гаранција

  • Исклучени се оштетувања од неправилна употреба, преоптоварување или непочитување на упатството

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Номинален напон230 V
Фреквенција50 Hz
Класа на заштитаII (двојна изолација)
Влезна моќност400 W
Број на вртежи без оптоварување4.000–10.000 вртежи/мин
Дијаметар на брусна плоча150 мм
Дијаметар на осцилација5 мм
Тежина на машина1,4 kg
Должина на кабел4 m
Гаранција на производ3 години
*
*
*

Клучни карактеристики:

  • Висока ефикасност благодарение на безчеткиниот (EC) мотор – подолг век и поголема енергетска ефикасност

  • Ниско вибрации и силно апсорбирање на вибрации поради оптимална ергономија и специјално балансирање

  • Ергономска рачка со мек држач за сигурно држење и добро водство

  • Оптимално прилагодување на брзината за секоја материјална површина

  • Ефикасно интегрирано вадење на прашина со PES филтер картичка – работа без прашина

  • Компатибилен со Würth систем за вшмукување; со приложениот адаптер може да се поврзе со Würth вакуум единица

  • Идеален за шмирглање дрво, боја и метал

Гаранција:

 

  • 3 години гаранција

  • Исклучени се оштетувања од неправилна употреба, преоптоварување или непочитување на упатството

Спецификации на производот
Номинален напон230 V
Фреквенција50 Hz
Класа на заштитаII (двојна изолација)
Влезна моќност400 W
Број на вртежи без оптоварување4.000–10.000 вртежи/мин
Дијаметар на брусна плоча150 мм
Дијаметар на осцилација5 мм
Тежина на машина1,4 kg
Должина на кабел4 m
Гаранција на производ3 години