Двострани лепливи траки

Популарни артикли од категоријата Двострани лепливи траки

Load
Види како Табела Листа
Подреди по
Филтер

Двострана леплива трака

Двостраната леплива трака е практичен алат за прицврстување на различни материјали без видливи споеви. Составена е од основа обложена со лепило од двете страни, овозможувајќи цврсто и трајно лепење.

Карактеристики:

  • Висока лепливост: Обезбедува силна врска меѓу различни површини, вклучувајќи хартија, пластика, стакло и метал.

  • Разновидност: Достапна е во различни ширини и должини, прилагодливи за специфични потреби.

  • Лесна употреба: Едноставно се аплицира и отстранува, без да остава траги.

Примена:

  • Домаќинство: Идеална за декорации, прицврстување на килими или постери.

  • Канцеларија: Користи се за монтажа на постери, фотографии или лесни предмети на ѕидови.

  • Индустрија: Примена во монтажа на делови каде што е потребно скриено лепење.

Примери:

  • Duplex трака 48мм x 10м: Двострана леплива лента на база на полипропилен со акрилен лепак, флексибилна и издржлива.

  • Дуплофан 18мм х 20м: Универзална двострана самолеплива лента отпорна на високи температури, достапна во различни димензии.

Со правилен избор и употреба на двострана леплива трака, можете лесно и ефикасно да прицврстите различни предмети без потреба од дупчење или дополнителни прицврстувачи.

3 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Леплива трака за огледала

0894918

Лепливата трака за огледала е двострана леплива трака изработена од полиетиленска пена, со димензии 25 мм ширина и 25 м должина. Оваа трака е идеална за фиксирање на огледала, регистарски таблички и декоративни елементи на различни површини како што се дрво, метал, стакло, камен, плексиглас и Макролон. Има висока почетна лепливост, обезбедувајќи сигурно прицврстување веднаш по апликацијата. Отпорна е на УВ зраци и влага, што ја прави погодна за внатрешна и надворешна употреба. Дополнително, траката е отпорна на стареење, задржувајќи ја својата еластичност и лепливост со текот на времето.

Барањето за достапност е успешно испратено.