Гумен одбојник 96,5mm за 0997715005/071554310

530 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Гумен одбојник со пречник 91,5 mm.

Документи
Каталошки број: 070754310
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
ВисинаH 6mm
ПречникØ 91,5mm
*
*
*
Спецификации на производот
ВисинаH 6mm
ПречникØ 91,5mm