Градежна количка 85л

2.790 ден со ДДВ
2.790 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Ова е робусна и сигурна градежна количка дизајнирана за тешки градежни и градински работи. Карактеристично за овој модел е исклучителното внимание на деталите во изработката како и цврстината на лимот.

Корпа: Изработена од висококвалитетен челичен лим со дебелина од 0,7 мм. Оваа дебелина ја прави корпата отпорна на деформација при товарење на тешки материјали како песок, шутка или камења.

Рамка и Рачки: Изработени од цврст челик со димензии 1.2 мм x 32 мм, што обезбедува максимална стабилност и носивост. Дебелата рамка ја распределува тежината на товарот и ја штити количката од оштетувања.

 

Документи
Каталошки број: 5993000185
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Капацитет85 литри
*
*
*
Спецификации на производот
Капацитет85 литри