Волфрам електрода - Gold, 1,6 mm

270 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Волфрамовите електроди се клучна компонента во TIG заварувањето, обезбедувајќи стабилен електричен лак и висока отпорност на топлина. Wurth Македонија нуди волфрам електроди gold, кои се достапни во различни димензии.

Според информациите од блогот на Wurth Македонија, постојат различни типови на волфрамови електроди, како што се цирконизирани електроди, кои содржат минимум 99,10% волфрам и 0,15 до 0,40% циркониум. Овие електроди произведуваат исклучително стабилен лак и се спротивставуваат на расипување на волфрамот. Тие се идеални за заварување со наизменична струја затоа што задржуваат топчест врв и имаат голема отпорност на загадување. Нивната можност за носење на струја е еднаква или поголема од онаа на торираните волфрамови електроди. Сепак, под никакви околности не се препорачуваат за DC заварување.

Документи
Каталошки број: 0984017160
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Димензија1,6mm
*
*
*
Спецификации на производот
Димензија1,6mm