Валјак за боја за ѕидарија плетен 250 mm / 18 mm

220 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Валјак за боја за ѕидови и фасади.

Документи
Каталошки број: 693253018
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2,500 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Должина250 mm
Маса на влакна по m2950 g
Дијаметар на јадро44 mm
За површинаРапаво/Грубо/Текстурирано
Висина на флор18 mm
Дијаметар на отвор за држач8 mm
*
*
*
Спецификации на производот
Должина250 mm
Маса на влакна по m2950 g
Дијаметар на јадро44 mm
За површинаРапаво/Грубо/Текстурирано
Висина на флор18 mm
Дијаметар на отвор за држач8 mm