Батериски ударен одвр. ASS 18BL - 1/4” без бат.

21.990 ден со ДДВ
21.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

  • Волтажа - 18V
  • Маса - 3,1 kg
  • Мин./макс. број на удари - 0-3800 o/min
  • Макс. момент на затегнување - 180Nm
  • Мин./макс. број на вртежи без оптоварување - 0-3200 o/min

Напомена машината се испорачува без батерија и полнач.

Документи
Каталошки број: 5717511010
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Висококвалитетен ударен механизам.
Квалитетниот мотор со 6 ламели обезбедува голема ударна моќност и долг работен век.

Ергономски дизајн.
Ергономската рачка и прекинувач со потенциометар овозможуваат лесна и сигурна работа. Интегриран пригушувач за намалување на бучавата.

Прекинувач со 3 позиции за лесно прилагодување на моментот на моќноста на привлекување и ослободување и промена на насоката на вртење.

Одвод за воздух далеку од работниот простор.
Воздухот не крева прашина во работниот простор.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Момент на затегање - јачина180 Nm
Висина205 mm
Вклучено во испораката1x ASS 18BL CLASSIC (без батерија), 1x Картонска кутија
Ширина107 mm
Опис на типотASS 18BL CLASSIC
Број на батерии0 PCS
Држач за алат1/2-inch надворешен квадрат и 1/4-inch шестаголен
Мин./макс. брзина на мирување0-3200 rpm
Должина193 mm
Тежина на машината со батерија3.1 kg
Гаранција на производ3 години
Соодветно за заврткиM12 - M22
Капацитет на батеријабез батерија
*
*
*

Висококвалитетен ударен механизам.
Квалитетниот мотор со 6 ламели обезбедува голема ударна моќност и долг работен век.

Ергономски дизајн.
Ергономската рачка и прекинувач со потенциометар овозможуваат лесна и сигурна работа. Интегриран пригушувач за намалување на бучавата.

Прекинувач со 3 позиции за лесно прилагодување на моментот на моќноста на привлекување и ослободување и промена на насоката на вртење.

Одвод за воздух далеку од работниот простор.
Воздухот не крева прашина во работниот простор.

Спецификации на производот
Момент на затегање - јачина180 Nm
Висина205 mm
Вклучено во испораката1x ASS 18BL CLASSIC (без батерија), 1x Картонска кутија
Ширина107 mm
Опис на типотASS 18BL CLASSIC
Број на батерии0 PCS
Држач за алат1/2-inch надворешен квадрат и 1/4-inch шестаголен
Мин./макс. брзина на мирување0-3200 rpm
Должина193 mm
Тежина на машината со батерија3.1 kg
Гаранција на производ3 години
Соодветно за заврткиM12 - M22
Капацитет на батеријабез батерија