Батериска прскалка, 16L 2in1, 12V/8AH

2.490 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Грбна прскалка 2 во 1 (батериска и рачна) со резервоар од 16L и напојување 12V / 8Ah, наменета за прскање и заштита на овоштарници, лозја и градинарски површини. Овозможува флексибилна употреба благодарение на комбинираниот систем и обезбедува рамномерно распрскување при работа.

 

Практично решение за редовна примена на препарати и третмани на растенија.

Документи
Каталошки број: FAP16NB
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Напојување12V / 8Ah
Резервоар16L
*
*
*
Спецификации на производот
Напојување12V / 8Ah
Резервоар16L