M-Cube Бат.Ударна Дупча.ABH 18V Compact ,само маш.

33.701 ден со ДДВ
33.701 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Батериска ударна дупчалка ABH 18V Compact, M-cube само машина

 

 

 

Документи
Каталошки број: 5701432000
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Мин./макс. број на ударни удари0-5500 1/min
Макс. дијаметар на дупчење во бетон26 mm
Должина320 mm
Мин./макс. препорачана дупчење во бетон6-18 mm
Број на акумулатори / капацитет0 x 0 Ah
Гаранција на производ3 години
Макс. дијаметар на дупчење во челик13 mm
Висина220 mm
Мин./макс. број на празни удари0-1400 1/min
Држач за алатБрза промена
Енергија на удар2.4 J
Волтажа18 V/DC
*
*
*
Спецификации на производот
Мин./макс. број на ударни удари0-5500 1/min
Макс. дијаметар на дупчење во бетон26 mm
Должина320 mm
Мин./макс. препорачана дупчење во бетон6-18 mm
Број на акумулатори / капацитет0 x 0 Ah
Гаранција на производ3 години
Макс. дијаметар на дупчење во челик13 mm
Висина220 mm
Мин./макс. број на празни удари0-1400 1/min
Држач за алатБрза промена
Енергија на удар2.4 J
Волтажа18 V/DC