M-Cube Батериски рачен циркулар AHKS18-68 C., SOLO

39.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Батериски рачен циркулар од 18 V за сечење дрво.

• Капацитет на сечење: 68 mm при 90° | 50 mm при 45°
• Брзина: 4.400 врт./мин. во празен од
• Лист на пилата: Дијаметар 190 mm | Отвор 30 mm
• Основна плоча: 300 × 185 mm
• Испорака: Лист на кружна пила | Без батерија

Документи
Каталошки број: 5701411000
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Заштита и мотор

Системот за заштита од преоптоварување и прегревање ја исклучува машината при прекумерно оптоварување. EC Brushless мотор (без четкици) има мали потреби за одржување.

Конструкција и ракување

Заштитната решетка на отворите за вентилација го намалува навлегувањето струготини. Машината се стартува само по претходно отклучување, а меката рачка овозможува сигурен зафат.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Номинален напон18 V/DC
Макс. број на вртежи во празен од4400 врт./мин.
Погодно за дијаметар на отвор30 mm
Дијаметар на листот на пилата190 mm
Макс. длабочина на сечење при 90°68 mm
Макс. длабочина на сечење при 45°50 mm
Должина × ширина на основната плоча300 × 185 mm
Тежина на машината со батерија4,6 kg
Опсег на испоракаБез батерии; со лист на кружна пила
Број на батерии0 пар.
Капацитет на батеријата0 Ah
Гаранција на производ3 години
*
*
*

Заштита и мотор

Системот за заштита од преоптоварување и прегревање ја исклучува машината при прекумерно оптоварување. EC Brushless мотор (без четкици) има мали потреби за одржување.

Конструкција и ракување

Заштитната решетка на отворите за вентилација го намалува навлегувањето струготини. Машината се стартува само по претходно отклучување, а меката рачка овозможува сигурен зафат.

Спецификации на производот
Номинален напон18 V/DC
Макс. број на вртежи во празен од4400 врт./мин.
Погодно за дијаметар на отвор30 mm
Дијаметар на листот на пилата190 mm
Макс. длабочина на сечење при 90°68 mm
Макс. длабочина на сечење при 45°50 mm
Должина × ширина на основната плоча300 × 185 mm
Тежина на машината со батерија4,6 kg
Опсег на испоракаБез батерии; со лист на кружна пила
Број на батерии0 пар.
Капацитет на батеријата0 Ah
Гаранција на производ3 години